Cablerie Sab - SABIX D 345 FRNC TP 12 x 2 x 0,50 mm2

Cablerie Sab - SABIX D 345 FRNC TP 12 x 2 x 0,50 mm2

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00101245800

Réf. Fournisseur

63451250

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

0.5 mm²