En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Cablerie Sab - SABIX D 345 FRNC TP 3 x 2 x 0,75 mm2

Cablerie Sab - SABIX D 345 FRNC TP 3 x 2 x 0,75 mm2

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00101244000

Réf. Fournisseur

63450375

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

0.75 mm²

nombre de conducteurs

3