Cablerie Sab - SL 823 C 4 G 10,0 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
nombre de conducteurs - 4
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101220400
Réf. Fournisseur
08230470
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
10 mm²
nombre de conducteurs
4