Cablerie Sab - SL 823 C 4 G 25,0 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
nombre de conducteurs - 4
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101220600
Réf. Fournisseur
08230490
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
25 mm²
nombre de conducteurs
4