Cablerie Sab - SOLAIRE 1 X 4 mm2 0,6/1KV ZH NOIR C 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 1
couleur de gaine - noir
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101103862
Réf. Fournisseur
719103862
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
4 mm²
nombre de conducteurs
1
couleur de gaine
noir