Cablerie Sab - SOLAIRE 1 X 4 mm2 0,6/1KV ZH ROUGE C 100

Cablerie Sab - SOLAIRE 1 X 4 mm2 0,6/1KV ZH ROUGE C 100

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - rouge

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00101108862

Réf. Fournisseur

719108862

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

4 mm²

nombre de conducteurs

1

couleur de gaine

rouge