fin de vie
Cables Generiques courant faible - ALARME AlC 8X0,6 C100

Cables Generiques courant faible - ALARME AlC 8X0,6 C100

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.6 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • couleur de gaine - blanc

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05861425305

Réf. Fournisseur

425305

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant faible

section nominale du conducteur

0.6 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

8

couleur de gaine

blanc

surface du conducteur

étamé

diamètre du conducteur

0.6 mm

isolation des fils

autre

blindage sur câblage

feuille

Convient pour une installation dans le sol

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

résistant aux UV

Non

ALARME AlC 8X0,6 C100