Cables Generiques courant fort - H01N2-E SOUDURE 1X150 COUPE - 528900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau conducteur - cuivre
surface du conducteur - nu
section nominale du conducteur - 150 mm²
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
-1 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594528900
Réf. Fournisseur
528900
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
matériau conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
section nominale du conducteur:
150 mm²
classe du conducteur:
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs:
1
élément de câblage:
non
isolation des fils:
sans
matériau de la gaine:
caoutchouc
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2:
Non
Tension nominale U0:
100 V
tension nominale U:
100 V