Cables Generiques courant fort - H01N2-E SOUDURE 1X70 COUPE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 70 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 1
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
10 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05594053900
Réf. Fournisseur
053900
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
70 mm²
matériau de la gaine
caoutchouc
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
1
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
100 V
surface du conducteur
nu
élément de câblage
non
isolation des fils
sans
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
tension nominale U
100 V
H01N2-E SOUDURE 1X70 COUPE
Les atouts de l'article:
Câble extra-souple utilisé pour les postes à souder dans l'industrie.