fin de vie

Cables Generiques courant fort - RVFV 3X240 COUPE - 615700

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - RVFV 3X240 COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - nu

  • section nominale du conducteur - 240 mm²

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • -1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594615700

Réf. Fournisseur

615700

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

matériau conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

section nominale du conducteur:

240 mm²

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

3

température max. admissible du conducteur:

70 °C

armature/ferraillage:

armature

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...60 °C

Tension nominale U0:

600 V

tension nominale U:

1200 V

RVFV 3X240 COUPE