CAE Data - 48FO G657A2 SOFT INT LSZH BLAN - RCO488M6D7A2S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 48
matériau de la gaine - PVC
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
AXFIL
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
48
matériau de la gaine:
PVC
nombre de fibre par conducteur:
12
couleur de gaine:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
8.8 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
0.7 kN
géométrie du câble:
autre
poids:
73 kg/km
Les Atouts de l'article:
Les fibres RCO sont destinées au liaison d’étage pour les réseaux FTTH et structurées en modules de 2,4,4 ou 12 brins. Déclinées en fibre G657A2, ces câbles de rocade peuvent disposer jusqu'à 288 brins en structure libre. Facile d'installation grâce à ses microtubes Easystrip (pelables à l'ongle), les câbles RCO sont la solution idéale pour les réseaux fibres optique en résidentiel.


