CAE Data - BNC MALE A SERTIR - HD0628HQ 75 OHM - MAX. 1.50 G/bs - D0628HQ

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - BNC MALE A SERTIR - HD0628HQ 75 OHM - MAX. 1.50 G/bs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - BNC

  • finition des contacts - mâle

  • type de câble - autre

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connexion - sertissage/sertissage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00049419965

Réf. Fournisseur

D0628HQ

Marque

CAE Data

type de connecteur:

BNC

finition des contacts:

mâle

type de câble:

autre

impédance:

75 Ohm

type de connexion:

sertissage/sertissage

BNC mâle à sertir pour câble coaxial type 0628 - 75 ohms

Les Atouts de l'article:

Cette BNC vidéo mâle 75 ohms est pour câble coaxial 75 ohms de Type UHD0628 de débit inférieur à 1.5Gb/s. Férule et Pinoche sont à sertir à l'aide d'une pince à sertir de référence PBNCS. Emballage individuel. Connecteur haute qualité.