Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

CAE Data - Câble composé d'un câble vidéo analogique et d'un câble d'alimentation

CAE Data - Câble composé d'un câble vidéo analogique et d'un câble d'alimentation

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente - 80 mm

  • rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement - 100 mm

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - sans

  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6 - sans

  • Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 - sans

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3660834401335

Réf. Sonepar

00049426080

Réf. Fournisseur

CCRG59275

Réf. Commerciale

CAE Data

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

80 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

100 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

géométrie du câble

autre

poids

134 kg/km

COAX RG59 + 2X0.75 T1000