En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

CAE Data - Câble Haut Parleur FRNC

CAE Data - Câble Haut Parleur FRNC

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • spécification de l'isolation principale - autre

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • matériau de la gaine - autre

  • géométrie du câble - rond

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660830014157

Réf. Sonepar

00049444215

Réf. Fournisseur

FHP4400FRNC

Réf. Commerciale

CAE Data

spécification de l'isolation principale

autre

section nominale du conducteur

4 mm²

nombre de conducteurs

4

matériau de la gaine

autre

géométrie du câble

rond

diamètre externe approx.

12.8 mm

taille AWG

12

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

102.4 mm

marquage du conducteur

sans

couleur de conducteur

autre

couleur de gaine

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

CABLE HP 4 x 4.00 MM2 FRNC GAINE NOIRE FRNC