Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

CAE Data - Câble souple AWG24 Gigabit Ethernet SF/UTP Gaine PUR bleue.AUDIOLAN24

CAE Data - Câble souple AWG24 Gigabit Ethernet SF/UTP Gaine PUR bleue.AUDIOLAN24

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - sans

  • catégorie - 6

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660830067801

Réf. Sonepar

00049006780

Réf. Fournisseur

AUDIOLAN624

Réf. Commerciale

CAE Data

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

8

câblage

sans

catégorie

6

couleur de gaine

bleu

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

taille AWG

24

élément de câblage

pairs

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

couleur

blindage sur câblage

feuille

gaine de protection

PUR (polyuréthane)

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

diamètre externe approx.

5.9 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

48 mm

poids

51 kg/km

CABLE SOUPLE F/UTP CAT6 4P AWG24 GAINE PVC NOIR