En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

CAE Data - Câble téléphonique Série 288

CAE Data - Câble téléphonique Série 288

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 224

  • câblage - faisceaux et couches

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3660834391551

Réf. Sonepar

00049439155

Réf. Fournisseur

28811205

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur

0.22 mm²

matériau de la gaine

polyoléfine

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

224

câblage

faisceaux et couches

catégorie

sans

couleur de gaine

marron

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

0.5 mm

taille AWG

24

nombre d'éléments de câblage

112

élément de câblage

pairs

isolation des fils

polyoléfine

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Oui

Convient pour une installation dans le sol

Non

gaine de protection

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

armature/ferraillage

sans

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a1

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

diamètre externe approx.

21.6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

432 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

216 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...70 °C

résistant aux UV

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble téléphonique

Oui

convient comme câble données informatiques

Non

convient comme câble de signalisation

Non

poids

858 kg/km

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

SERIE 288 112P 5/10 RAL 1011 T1000