Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

CAE Data - Câbles d'alimentation 1000V rigides FR-N1X1G1

CAE Data - Câbles d'alimentation 1000V rigides FR-N1X1G1

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 600 kV

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3660830015369

Réf. Sonepar

00049001536

Réf. Fournisseur

FRN4G16

Réf. Commerciale

CAE Data

matériau de la gaine

polyoléfine

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

4

Tension nominale U0

600 kV

matériau conducteur

cuivre

résistance du conducteur à 20 °C

1.15 ohm/km

forme du conducteur

rond

isolation des fils

polyoléfine

spécification de l'isolation principale

XLPE (VPE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Oui

marquage du conducteur

couleur

gaine à couches

Non

éléments de fibre optique

Non

avec conducteur de protection

Oui

couche conductrice intérieure

Non

couche conductrice extérieure

Non

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine en plomb

Non

nombre de conducteurs pilotes

0

conducteur concentrique

sans

armature

Non

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

vert

géométrie du câble

rond

revêtement conducteur

Non

conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a1

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de l'isolation

sans

maintien de fonction

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

diamètre externe approx.

18.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

277.5 mm

poids

840 kg/km

température max. admissible du conducteur

90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...60 °C

tension nominale U

1 kV

convient comme câble d'installation

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble à moyenne tension

Non

convient comme câble à haute tension

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport

Non

FR-N1X1G1 4G16 C1 1kV 90°C GAINE VERT - NF C 32-323