CAE Data - Câble coaxial UHD SDI 4K

CAE Data - Câble coaxial UHD SDI 4K

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur intérieur - 0.8 mm

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - violet

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3660830021360

Réf. Sonepar

00049001392

Réf. Fournisseur

UHD08370LSZH

Réf. Commerciale

CAE Data

diamètre du conducteur intérieur

0.8 mm

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur intérieur

classe 1 - âme massive

couleur de gaine

violet

impédance caractéristique

75 Ohm

poids

37 kg/km

matériau du conducteur intérieur

cuivre

surface du conducteur interne

nu

matériau du conducteur extérieur

cuivre

surface du conducteur extérieur

étamé

forme du conducteur extérieur

feuille + tresse

diélectrique

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

diamètre externe approx.

6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

60 mm

CABLE VIDEO UHDTV 0.8/3.7 LSZH GAINE LSZH VIOLET - 6.00 MM