CAE Data - Câble coaxial UHD SDI 4K

CAE Data - Câble coaxial UHD SDI 4K

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur intérieur - 0.8 mm

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur intérieur - classe 5 - âme souple fil fin

  • couleur de gaine - noir

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3660830023616

Réf. Sonepar

00049001393

Réf. Fournisseur

UHD08370ULTRA

Réf. Commerciale

CAE Data

diamètre du conducteur intérieur

0.8 mm

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur intérieur

classe 5 - âme souple fil fin

couleur de gaine

noir

impédance caractéristique

75 Ohm

poids

37 kg/km

matériau du conducteur intérieur

cuivre

surface du conducteur interne

nu

matériau du conducteur extérieur

cuivre

surface du conducteur extérieur

étamé

forme du conducteur extérieur

tresse

diélectrique

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

diamètre externe approx.

6.14 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

42 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

35 mm

CABLE VIDEO UHDTV 0.8/3.7 BLINDAGE DOUBLE TRESSE GAINE PUR NOIRE - 6.15 MM