CAE Data - Câble Haut-parleurs blindé sans halogène C1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
isolation des fils - autre
nombre de conducteurs - 7
matériau de la gaine - autre
géométrie du câble - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660830012856
Réf. Sonepar
00049001309
Réf. Fournisseur
FHP715BLARSHC1
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
1.5 mm²
isolation des fils
autre
nombre de conducteurs
7
matériau de la gaine
autre
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
14.3 mm
taille AWG
16
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
214.5 mm
marquage du conducteur
sans
couleur de conducteur
autre
couleur de gaine
marron
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
CABLE HP 7 x 1.50 MM2 ARME DOUBLE ARMURE ACIER - CLASS II GAINE LSZH C1 MARRON