CAE Data - Câble souple Catégorie 7 - 600MHZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 8
câblage - sans
catégorie - 7
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3660830080763
Réf. Sonepar
00049008076
Réf. Fournisseur
AUDIOLAN7
Réf. Commerciale
CAE Data
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
8
câblage
sans
catégorie
7
couleur de gaine
noir
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
taille AWG
23
élément de câblage
pairs
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
tresse
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
diamètre externe approx.
8.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
100 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
68 mm
poids
80 kg/km
CABLE CAT7 - SOUPLE - S/FTP 4 P SOUPLES - AWG23 - 600MHZ PUR NOIR