CAE Data - Câbles d'alimentation 1000V rigides FR-N1X1G1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 600 kV
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3660830015239
Réf. Sonepar
00049001523
Réf. Fournisseur
FRN3G4T1000
Réf. Commerciale
CAE Data
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
3
Tension nominale U0
600 kV
matériau conducteur
cuivre
résistance du conducteur à 20 °C
4.61 ohm/km
forme du conducteur
rond
isolation des fils
polyoléfine
spécification de l'isolation principale
XLPE (VPE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
marquage du conducteur
couleur
gaine à couches
Non
éléments de fibre optique
Non
avec conducteur de protection
Oui
couche conductrice intérieure
Non
couche conductrice extérieure
Non
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
gaine en plomb
Non
nombre de conducteurs pilotes
0
conducteur concentrique
sans
armature
Non
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
vert
géométrie du câble
rond
revêtement conducteur
Non
conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de l'isolation
sans
maintien de fonction
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
diamètre externe approx.
12.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
187.5 mm
poids
255 kg/km
température max. admissible du conducteur
90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...60 °C
tension nominale U
1 kV
convient comme câble d'installation
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
convient comme câble à moyenne tension
Non
convient comme câble à haute tension
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport
Non
FR-N1X1G1 3G4 C1 1kV 90°C GAINE VERT - NF C 32-323