fin de vie

CAE Data - Cables K-FLEX 3000 type HSLH-JZ ou OZ LSZH CPR Cca et C1

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 19

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3660830052432

Réf. Sonepar

00049005243

Réf. Fournisseur

KF300019G15SHC

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

polyoléfine

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

19

matériau conducteur

cuivre

Tension nominale U0

300 V

surface du conducteur

nu

résistance du conducteur à 20 °C

13.3 ohm/km

élément de câblage

non

isolation des fils

polyoléfine

spécification de l'isolation principale

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

organe de support

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

gris

géométrie du câble

rond

protection contre les torsions

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a1

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

14.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

216 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

100.8 mm

tension nominale U

500 V

forme du conducteur

rond

poids

428 kg/km

Câble K-FLEX 3000 19G1,5mm² type HSLH-JZ LSZH CPR Cca et C1

Les Atouts de l'article:

Les câbles KF3000 sont utilisés pour l'alimentation, la commande et le raccordement électrique d'équipements sur sites industriels type nucléaire, sidérurgique, chimie, pétrochimie, mais aussi dans les bâtiments recevant du public. Leur gaine LSZH leur confère un comportement au feu excellent : non propagateur de la flamme et l'incendie selon NFC 32070 C1, IEC 60332-3 et CPR Cca s1 d1 a1.