CAE Data - Cables K-FLEX 3000 type HSLH-JZ ou OZ LSZH CPR Cca et C1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3660830054757
Réf. Sonepar
00049005475
Réf. Fournisseur
KF30004G1SHC
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
1 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
300 V
surface du conducteur
nu
résistance du conducteur à 20 °C
19.5 ohm/km
élément de câblage
non
isolation des fils
polyoléfine
spécification de l'isolation principale
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
marquage du conducteur
chiffres
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
gris
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
6.6 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
99 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
46.2 mm
tension nominale U
500 V
forme du conducteur
rond
poids
78 kg/km
Câble K-FLEX 3000 4G1mm² type HSLH-JZ LSZH CPR Cca et C1
Les Atouts de l'article:
Les câbles KF3000 sont utilisés pour l'alimentation, la commande et le raccordement électrique d'équipements sur sites industriels type nucléaire, sidérurgique, chimie, pétrochimie, mais aussi dans les bâtiments recevant du public. Leur gaine LSZH leur confère un comportement au feu excellent : non propagateur de la flamme et l'incendie selon NFC 32070 C1, IEC 60332-3 et CPR Cca s1 d1 a1.