CAE Data - Cables K-FLEX 3500 1KV type HSLH-JZ ou OZ LSZH CPR Cca et C1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 600 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 12
section nominale du conducteur principal - 1 mm²
isolation des fils - polyoléfine
organe de support - sans
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3660830087359
Réf. Sonepar
00049008735
Réf. Fournisseur
KF3500PW12X1SHC
Réf. Commerciale
CAE Data
Tension nominale U0
600 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
12
section nominale du conducteur principal
1 mm²
isolation des fils
polyoléfine
organe de support
sans
marquage du conducteur principal
chiffres
avec conducteur de protection
Non
protection contre les torsions
Non
matériau de la gaine
polyoléfine
couleur de gaine
gris
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
13.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
276 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
82.8 mm
tension nominale U
1000 kV
poids
312 kg/km
Câbles K-FLEX 3500 1KV 12X1mm² blindés type HSLCH-JZ ou OZ LSZH CPR Cca et C1
Les Atouts de l'article:
Les câbles d'alimentation KF3500PW sont prévus pour l’alimentation des équipements électriques industriels de forte puissance (moteurs et variateurs) sur sites industriels type nucléaire, sidérurgique, chimie, pétrochimie, mais aussi dans les bâtiments recevant du public (onduleurs, serveurs). Leur tresse de cuivre étamé leur confère une bonne compatibilité électromagnétique CEM et leur gaine noire est résistante aux UV. La gaine LSZH leur confère un comportement au feu excellent : non propagateur de la flamme et l'incendie selon NF C 32-070 C1, IEC 60332-3 et CPR Cca s1 d1 a1.