fin de vie
CAE Data - Cables LCAE MPS 122 1 paire AWG22 blindes LSZH

CAE Data - Cables LCAE MPS 122 1 paire AWG22 blindes LSZH

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 2

  • câblage - faisceau

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3660830016717

Réf. Sonepar

00049001021

Réf. Fournisseur

B8761NH

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur

0.34 mm²

matériau de la gaine

polyoléfine

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

2

câblage

faisceau

catégorie

sans

couleur de gaine

gris

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

étamé

taille AWG

22

nombre d'éléments de câblage

1

élément de câblage

pairs

isolation des fils

polyoléfine

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

spécification du matériau gaine externe

autre

armature/ferraillage

sans

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

sans

diamètre externe approx.

4.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

36 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-30...70 °C

résistant aux UV

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble téléphonique

Non

convient comme câble données informatiques

Non

convient comme câble de signalisation

Oui

poids

24 kg/km

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

Câble LCAE MPS 122 1 paire AWG22 blindé LSZH - Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Le câble B8761 NH LCAE MPS 122, isolé PE, faible capacitance est utilisé comme câble de contrôle, d'instrumentation et transmission de données.Le blindage par ruban aluminium assure une très bonne protection électromagnétique.