fin de vie

CAE Data - Cables LCAE MPS 122-100 LonWorks 1 paire AWG22 Blindes LSZH - B7703NH

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Cables LCAE MPS 122-100 LonWorks 1 paire AWG22 Blindes LSZH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 2

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834183071

Réf. Sonepar

00049418307

Réf. Fournisseur

B7703NH

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.34 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

2

câblage:

faisceau

diamètre externe approx.:

4 mm

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2:

Oui

valeur NVP:

66 %

sans halogène selon EN 60754-1/2:

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

surface du conducteur:

nu

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

taille AWG:

22

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

40 mm

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

convient comme câble téléphonique:

Non

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

maintien de l'isolation selon IEC 60331:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

armature/ferraillage:

sans

température extérieure admissible du câble, fixe:

-15...80 °C

nombre d'éléments de câblage:

1

gaine de protection:

sans

isolation des fils:

polyoléfine

marquage du conducteur:

couleur

poids:

25 kg/km

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-2-1

maintien de fonction:

sans

élément de câblage:

pairs

couleur de gaine:

blanc

catégorie:

sans

diamètre du conducteur:

0.64 mm

matériau conducteur:

cuivre

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

feuille

résistant aux UV:

Non

Câble LCAE MPS 122-100 LonWorks 1 paire AWG22 blindé LSZH - Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Le câble B7703NH LCAE MPS 122-100, isolé PE, faible capacitance est utilisé pour des applications LonWorks level IV.