Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
CAE Data - Cables LCAE MPS 122-100 LonWorks 1 paire AWG22 Blindes LSZH

CAE Data - Cables LCAE MPS 122-100 LonWorks 1 paire AWG22 Blindes LSZH

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 2

  • câblage - faisceau

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3660834376176

Réf. Sonepar

00049437617

Réf. Fournisseur

B7703NHT500

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur

0.34 mm²

matériau de la gaine

polyoléfine

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

2

câblage

faisceau

catégorie

sans

couleur de gaine

blanc

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

0.64 mm

taille AWG

22

nombre d'éléments de câblage

1

élément de câblage

pairs

isolation des fils

polyoléfine

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

feuille

blindage sur câblage

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

gaine de protection

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

armature/ferraillage

sans

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

sans

diamètre externe approx.

4 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

40 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-15...80 °C

valeur NVP

66 %

résistant aux UV

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble téléphonique

Non

convient comme câble données informatiques

Non

convient comme câble de signalisation

Oui

poids

25 kg/km

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

Câble LCAE MPS 122-100 LonWorks 1 paire AWG22 blindé LSZH - Touret de 500m

Les Atouts de l'article:

Le câble B7703NH LCAE MPS 122-100, isolé PE, faible capacitance est utilisé pour des applications LonWorks level IV.