fin de vie

CAE Data - Cables LCAE MPSS 224-120 RS485 2 paires AWG24 blindes LSZH - B9842NH

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Cables LCAE MPSS 224-120 RS485 2 paires AWG24 blindes LSZH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834444424

Réf. Sonepar

00049444442

Réf. Fournisseur

B9842NH

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

diamètre externe approx.:

7.9 mm

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2:

Oui

valeur NVP:

66 %

sans halogène selon EN 60754-1/2:

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

surface du conducteur:

étamé

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

taille AWG:

24

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

63.2 mm

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

convient comme câble téléphonique:

Non

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

maintien de l'isolation selon IEC 60331:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

armature/ferraillage:

sans

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...70 °C

nombre d'éléments de câblage:

2

gaine de protection:

sans

isolation des fils:

polyoléfine

marquage du conducteur:

couleur

poids:

66 kg/km

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-2-1

maintien de fonction:

sans

élément de câblage:

pairs

couleur de gaine:

gris

catégorie:

sans

matériau conducteur:

cuivre

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

résistant aux UV:

Non

Câble LCAE MPSS 224-120 RS485 2 paires AWG24 blindé LSZH - Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Le câble B9842NH LCAE MPSS 224, isolé PE, faible capacitance, est utilisé comme câble de contrôle et de transmission de données selon RS485.Le blindage par ruban aluminium et tresse en cuivre étamé permet une très bonne protection électromagnétique.