CAE Data - CAELIFLEX 12G0,75 YSLY JZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 12
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3660834001320
Réf. Sonepar
00049400132
Réf. Fournisseur
1120075
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
0.75 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
12
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
300 V
surface du conducteur
nu
résistance du conducteur à 20 °C
26 ohm/km
élément de câblage
non
isolation des fils
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
marquage du conducteur
chiffres
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
couleur de gaine
gris
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
9.6 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
144 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
67.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
tension nominale U
500 V
forme du conducteur
rond
poids
167 kg/km
CAELIFLEX 12G0,75 YSLY JZ T1000