CAE Data - Connecteur F à visser
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - F
finition des contacts - mâle
type de câble - RG 6
type de connexion - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8436597790932
Réf. Sonepar
00049779093
Réf. Fournisseur
CFR6EKB
Réf. Commerciale
CAE Data
type de connecteur
F
finition des contacts
mâle
type de câble
RG 6
type de connexion
raccordement à vis
CONNECTEUR F A VISSER 6.6MM A boite de 100