CAE Data - Convertisseur ligne 100V / 0dB - ACBAMT100V2

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Convertisseur ligne 100V / 0dB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties analogiques - 5

  • nombre de zones de radiomessagerie supportées - 5

  • couleur - gris

  • largeur - 119 mm

  • hauteur - 73 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834439031

Réf. Sonepar

00049443903

Réf. Fournisseur

ACBAMT100V2

Marque

CAE Data

nombre de sorties analogiques:

5

nombre de zones de radiomessagerie supportées:

5

couleur:

gris

largeur:

119 mm

hauteur:

73 mm

profondeur:

46 mm

Convertisseur ligne 100V / 0dB

Les Atouts de l'article:

"ACBAMT100V2 est un convertisseur conçu pour transformer des signaux ligne 100 V en 0dB les rendant compatibles avec le niveau dentrée des amplificateurs. Il permet de distribuer le signal jusqu'à 5 amplificateurs. Sa fixation est possible à larrière de lamplificateur maître..."