CAE Data - CORDON AUDIO XLR - 30M VIPER - CAXX130

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CORDON AUDIO XLR - 30M VIPER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 30 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834437853

Réf. Sonepar

00049423241

Réf. Fournisseur

CAXX130

Marque

CAE Data

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

30 m

Cordon audio XLR mâle 3 points NC3MXX et XLR femelle 3 points NC3FXX - 30 m

Les Atouts de l'article:

Le cordon micro CAXX130 est un cordon pour liaison analogique d'une longueur de 30 m, composé du câble VIPER 1 x 2 x 0.22 mm² (AWG24) PVC noir 6.35 mm et de connecteurs XLR NEUTRIK. Sa robustesse et sa grande souplesse en font le cordon idéal pour une installation en studio et pour une utilisation quotidienne sur scène. Pour vous permettre de personnaliser votre cordon, le CAXX130 comme l'ensemble de nos cordons micro, est équipé d'une gaine thermorétractable de chaque côté XLR ainsi que d'un velcro pour vous faciliter le rangement.