CAE Data - Coupleur - decoupleur de mat VHF - UHF - FM - canaux 21-48 - CPL3UVFM2148


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - séparateur
fréquence - 88...694 MHz
nombre de sorties - 1
type de connexion - connecteur F
atténuation de passage max. - 1 dB
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660834462428
Réf. Sonepar
00049001277
Réf. Fournisseur
CPL3UVFM2148
Réf. Commerciale
CAE Data
modèle:
séparateur
fréquence:
88...694 MHz
nombre de sorties:
1
type de connexion:
connecteur F
atténuation de passage max.:
1 dB
Coupleur / découpleur de mât VHF / UHF / FM - canaux 21-48
Les Atouts de l'article:
Le coupleur de mât intérieur / extérieur, CPL3UVFM2148, est équipé avec 3 entrées (FM / VHF / UHF canaux 21-48) et une sortie. Il permet sur un seul câble coaxial de descendre les signaux issus des trois antennes différentes.Boîtier métallique pour une grande efficacité de blindage (Compatibilité Electro-Magnétique). Le produit est intégré dans un boîtier plastique ABS étanche.
Les Atouts de l'article:
Le coupleur de mât intérieur / extérieur, CPL3UVFM2148, est équipé avec 3 entrées (FM / VHF / UHF canaux 21-48) et une sortie. Il permet sur un seul câble coaxial de descendre les signaux issus des trois antennes différentes.Boîtier métallique pour une grande efficacité de blindage (Compatibilité Electro-Magnétique). Le produit est intégré dans un boîtier plastique ABS étanche.