CAE Data - ETAGERE - 2U FORMAT 19 POUCES - ETA0219


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 482.5 mm
hauteur - 88 mm
profondeur - 250...250 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834130365
Réf. Sonepar
00049413036
Réf. Fournisseur
ETA0219
Marque
CAE Data
matériau:
acier inoxydable
largeur:
482.5 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
250...250 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
9005
Etagère 19 pouces noire 2 U
Les Atouts de l'article:
Etagère acier noire 2U 19" 443 x 88 x 300
Les Atouts de l'article:
Etagère acier noire 2U 19" 443 x 88 x 300