CAE Data - Fils de câblage 1000V MN2XTREM souples pour environnements sensibles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 16 mm²
isolation des fils - polyoléfine
organe de support - sans
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660830071815
Réf. Sonepar
00049007181
Réf. Fournisseur
MN2XT16BL
Réf. Commerciale
CAE Data
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
16 mm²
isolation des fils
polyoléfine
organe de support
sans
marquage du conducteur principal
couleur
avec conducteur de protection
Non
protection contre les torsions
Non
matériau de la gaine
sans
couleur de gaine
blanc
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
6.7 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
53.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
26.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
1 kV
poids
155 kg/km
MN2XTREM 1x16 BLANC SH C1 FILS 1000V couronne de 100 mètres