CAE Data - Fils de câblage harmonisés H07V-K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 450 V
isolation des fils - PVC
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660834116963
Réf. Sonepar
00049411696
Réf. Fournisseur
VK15BM
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
1.5 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
450 V
isolation des fils
PVC
couleur de gaine
bleu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
diamètre externe approx.
3.1 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
18.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-5...70 °C
tension nominale U
750 V
H07V-K 1,5 BLEU MOYEN RAL5015 C100