fin de vie

CAE Data - Fils de cablage souples KY33xx 750V PVC 105C - KY33A05N5

CAE DATA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834233295

Réf. Sonepar

00049423329

Réf. Fournisseur

KY33A05N5

Marque

CAE Data

Fil de câblage souple KY33A05 1X1,34mm² 750V PVC 105°C noir - Bobine de 500m

Les Atouts de l'article:

Les fils de câblage KY 750V sont utilisés dans le domaine électronique et électrotechnique pour le câblage d'appareillages. Ils sont disponibles dans les couleurs standard courantes. Ils répondent à la norme NF C 93-521. Leur gaine en PVC spécial leur permet d'être installés dans des milieux où les températures peuvent aller de -40°C à +105°C, mais aussi d'être non propagateurs de la flamme selon NF C 32-070/C2 ou IEC 60332-1.