CAE Data - MANCHON BNC - BLEU CABLES : VCB100 + XK100 - M100B

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - MANCHON BNC - BLEU CABLES : VCB100 + XK100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - BNC

  • type de câble - autre

  • impédance - 75 Ohm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834063755

Réf. Sonepar

00049406375

Réf. Fournisseur

M100B

Marque

CAE Data

type de connecteur:

BNC

type de câble:

autre

impédance:

75 Ohm

Manchon de repéragede couleur bleue pour VCB100, XK100 ou DVCB100HQ et DVCB100SN

Les Atouts de l'article:

Ce manchon bleu est le complément idéal de la BNC pour faire du repérage de câble dans les armoires de brassage ,ou cohabite beaucoup de câbles, existe en différentes couleur pour une meilleure distinction , compatible VCB100 ou XK100