Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
CAE Data - Paire de brassage audio analogique souple 0.14 mm2 blindage guipage gaine PVC

CAE Data - Paire de brassage audio analogique souple 0.14 mm2 blindage guipage gaine PVC

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.14 mm²

  • isolation des fils - autre

  • nombre de conducteurs - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - rond

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660834245472

Réf. Sonepar

00049424547

Réf. Fournisseur

TT14R

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur

0.14 mm²

isolation des fils

autre

nombre de conducteurs

2

matériau de la gaine

PVC

géométrie du câble

rond

diamètre externe approx.

6.35 mm

taille AWG

26

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

63.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

31.75 mm

marquage du conducteur

sans

couleur de conducteur

autre

couleur de gaine

rouge

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

Paire de brassage audio analogique souple 0,14 mm² blindage guipage gaine PVC rouge

Les Atouts de l'article:

Câble patch audio symétrique analogique âme multibrins 2 x 0.14 mm² blindé par guipage - Gaine extérieure PVC rouge Ø4.60 mm - Conditionnement 1000 m