CAE Data - Plastron 2 RCA - A bornier - AM2RCACI

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Plastron 2 RCA - A bornier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • nombre d'unités - 1

  • type d'appareil - autre

  • modèle - lisse

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834330482

Réf. Sonepar

00049433048

Réf. Fournisseur

AM2RCACI

Marque

CAE Data

largeur de la partie supérieure:

45 mm

nombre d'unités:

1

type d'appareil:

autre

modèle:

lisse

couleur:

blanc

longueur:

45 mm

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

9010

type de fixation:

intérieur

Plastron 45 x 45 2 RCA - A bornier

Les Atouts de l'article:

Plastron 45 x 45 avec 2 embases RCA femelle rouge et blanche et sur l'arrière un câble dual22 de 20 cm avec à son extrémité 2 connecteurs RCA mâles. Ce plastron s'intègre en goulotte. et est utilisé pour véhiculer un signal audio asymétrique en stéréo.