CAE Data - Plastron HDMI avec cordon femelle - AMHDMI2020

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Plastron HDMI avec cordon femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - HDMI

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • composition - autre

  • direction de sortie - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834403575

Réf. Sonepar

00049440357

Réf. Fournisseur

AMHDMI2020

Marque

CAE Data

utilisation:

HDMI

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

composition:

autre

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL (équivalent):

9005

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

Plastron 45 x 45 HDMI raccordé avec cordon femelle

Les Atouts de l'article:

Plastron 45 x 45 avec une embase HDMI femelle 2.0 et sur l'arrière un cordon de 20 cm avec une fiche femelle HDMI. Ce plastron s'intègre en goulotte et permet une connexion plug and play sur un cordon mâle / mâle de type CHDMI20110SF par exemple. Ce plastron permet de passer un signal 4K.