CAE Data - Plastron JACK 3.50 - A bornier - AMJ351CI

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Plastron JACK 3.50 - A bornier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • nombre d'unités - 1

  • type d'appareil - autre

  • modèle - lisse

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834323170

Réf. Sonepar

00049432317

Réf. Fournisseur

AMJ351CI

Marque

CAE Data

largeur de la partie supérieure:

45 mm

nombre d'unités:

1

type d'appareil:

autre

modèle:

lisse

couleur:

blanc

longueur:

45 mm

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

9010

type de fixation:

intérieur

Plastron 45 x 45 Jack 3.50 mm - A bornier

Les Atouts de l'article:

Plastron 45 x 45 avec 1 embase mini Jack 3.50 mm femelle et sur l'arrière un bornier à visser pour positionner un câble audio de type CA 40 ou VIPER. Ce plastron s'intègre en goulotte et est utilisé pour véhiculer un signal audio symétrique en stéréo.