CAE Data - Plastron VIDEO VGA - Traversée femelle / femelle - AMTVGA1N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 45 mm
nombre d'unités - 1
type d'appareil - autre
modèle - lisse
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834205995
Réf. Sonepar
00049420599
Réf. Fournisseur
AMTVGA1N
Marque
CAE Data
largeur de la partie supérieure:
45 mm
nombre d'unités:
1
type d'appareil:
autre
modèle:
lisse
couleur:
blanc
longueur:
45 mm
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
9010
type de fixation:
intérieur
Plastron 45 x 45 vidéo VGA - Traversée femelle / femelle
Les Atouts de l'article:
Plastron 45 x 45 avec une traversée VGA femelle / femelle. Ce plastron s'intègre en goulotte et permet une connection plug and play sur un cordon mâle / mâle de type CSVGA110N par exemple.
Les Atouts de l'article:
Plastron 45 x 45 avec une traversée VGA femelle / femelle. Ce plastron s'intègre en goulotte et permet une connection plug and play sur un cordon mâle / mâle de type CSVGA110N par exemple.


