fin de vie

CAE Data - PRISE 240V 2 POLES + T 45X45 BLANC - AXIPC45

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - PRISE 240V 2 POLES + T 45X45 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - à clipser

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 38.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830086239

Réf. Sonepar

00049008623

Réf. Fournisseur

AXIPC45

Marque

CAE Data

type de fixation:

à clipser

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

38.5 mm

Prise 240V 2 pôles + T - 45 x 45 cm

Les Atouts de l'article:

L’ AXIPC45 est une prise de courant electrique au format 45*45mm Borne automatique pour une facilité de raccordement et extension de coffret