CAE Data - Prise murale en saillie et/ou encastrée - PRISETVFMSAT

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Prise murale en saillie et/ou encastrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • modèle - prise terminale

  • nombre de sorties - 3

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • qualité du matériau - PVC

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834437785

Réf. Sonepar

00049443778

Réf. Fournisseur

PRISETVFMSAT

Réf. Commerciale

CAE Data

mode de pose:

saillie

modèle:

prise terminale

nombre de sorties:

3

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1.5 dB

qualité du matériau:

PVC

matériau:

plastique

type de fixation:

autre

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

2 dB

couvercle:

autre

fréquence:

5...2400 MHz

couleur:

autre

PRISE TV/FM/SAT