CAE Data - PRISE TV/FM - PRISETVFM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 2
modèle - prise terminale TWIN
couvercle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00049443777
Réf. Fournisseur
PRISETVFM
Marque
CAE Data
mode de pose:
saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz:
1.5 dB
nombre de sorties:
2
modèle:
prise terminale TWIN
couvercle:
autre
type de fixation:
fixation à griffes
couleur:
beige
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
fréquence TV:
5...862 MHz
Les Atouts de l'article:
La prise murale format standard, PRISETVFM, permet de distribuer la bande terrestre et FM : - connecteur IEC 9,52 Femelle pour le terrestre- connecteur IEC 9,52 Mâle pour la FM.Prise livrée complète avec le socle (pour un montage en saillie ou encastré) et l’enjoliveur. Socle saillie format 75 x 75 pour un faible encombrement.


