CAE Data - SIAFGLSIM 1,1KV isolant silicone avec renfort par tresse fibre de verre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 1.1 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 70 mm²
isolation des fils - autre
nombre de conducteurs pilotes - 0
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3660834457646
Réf. Sonepar
00049445764
Réf. Fournisseur
SIAFGLSIM1X70J
Réf. Commerciale
CAE Data
Tension nominale U0
1.1 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
70 mm²
isolation des fils
autre
nombre de conducteurs pilotes
0
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur principal
couleur
avec conducteur de protection
Non
protection contre les torsions
Non
matériau de la gaine
sans
couleur de gaine
jaune
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
15.9 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
127.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
63.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-60...18 °C
tension nominale U
1500 kV
poids
800 kg/km
SIL.70 TRES.VERRE SIMPLE IMPREG JAUNE