Cahors - Antenne Tnt 18Db Lte-4G Active + Alim - 0145227R13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - antenne de télévision
plage de réception - VHF/UHF
gain max. - 75 dB
longueur - 10.5 m
plage de canaux - 21...60
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3579431452278
Réf. Sonepar
03253145227
Réf. Fournisseur
0145227R13
Réf. Commerciale
Cahors
modèle:
antenne de télévision
plage de réception:
VHF/UHF
gain max.:
75 dB
longueur:
10.5 m
plage de canaux:
21...60
omnidirectionnel:
Non
Antennes Uhf Tri-Nappe Active + Alimentation. Gain 18Db Max, Filtre 4G Lte, Rapport Av-Ar : 28 Db, Angle D?Ouverture : 30° H, Longueur : 1050 Mm. Structure Aluminium Renforcée, Canaux : 21-60 Uhf.