Came - Acc.Comm. Armoire De Commande Récepteur d'extérieur Encast. RKLT-W50 - 001YE0119

CAME
CopieCopie
Came - Acc.Comm. Armoire De Commande Récepteur d'extérieur Encast. RKLT-W50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant - Oui

  • intégré dans un boîtier - Oui

  • matériau - plastique

  • type de fixation - fixation à borne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456001429

Réf. Sonepar

00061001369

Réf. Fournisseur

001YE0119

Réf. Commerciale

Came

couleur:

blanc

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Oui

intégré dans un boîtier:

Oui

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation à borne

fréquence radio:

433.92 MHz

longueur de code (bit):

24

CAME Accessoire De Commande Armoire De Commande ART (001YE0119) Récepteur d'extérieur à Encast. RKLT-W50